Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7320-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250831
  • Fabrikant:4054372619700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 822,96/ stukexcl. btw

€ 995,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
214 kN
Statisch draaggetal
197 kN
Met afdichting
Nee