Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7320-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668583
  • Fabrikant:4012801013734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 762,16/ stukexcl. btw

€ 922,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
214 kN
Statisch draaggetal
197 kN
Referentietoerental
3.55 tr/min
Grenstoerental
4.05 tr/min
Gewicht
7.16 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 838,95/ stukexcl. btw

€ 1.015,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026