Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7319-B-XL-TVP

  • ERIKS:12624861
  • Fabrikant:4012801207874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 635,36/ stukexcl. btw

€ 768,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
189 kN
Statisch draaggetal
167 kN
Gewicht
5.78 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 700,32/ stukexcl. btw

€ 847,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026