Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7318-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624859
  • Fabrikant:4012801283878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 652,44/ stukexcl. btw

€ 789,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
180 kN
Statisch draaggetal
155 kN
Gewicht
4.965 kg
Met afdichting
Nee