Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7318-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668577
  • Fabrikant:4012801263184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 510,82/ stukexcl. btw

€ 618,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
180 kN
Statisch draaggetal
155 kN
Referentietoerental
3.9 tr/min
Grenstoerental
4.65 tr/min
Gewicht
5 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 528,75/ stukexcl. btw

€ 639,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026