€ 576,07/ stukexcl. btw
€ 697,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 167 kN |
Statisch draaggetal | 138 kN |
Referentietoerental | 4.1 tr/min |
Grenstoerental | 4.9 tr/min |
Gewicht | 4.62 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 578,30/ stukexcl. btw
€ 699,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026