Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7317-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250823
  • Fabrikant:4054372618635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,68/ stukexcl. btw

€ 632,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Met afdichting
Nee