Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7317-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668575
  • Fabrikant:4012801207829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,63/ stukexcl. btw

€ 531,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Referentietoerental
4.1 tr/min
Grenstoerental
4.9 tr/min
Gewicht
4.26 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 455,53/ stukexcl. btw

€ 551,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026