Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7316-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668574
  • Fabrikant:4012801207805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,95/ stukexcl. btw

€ 551,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
4.25 tr/min
Grenstoerental
5.2 tr/min
Gewicht
3.74 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 511,34/ stukexcl. btw

€ 618,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026