€ 361,79/ stukexcl. btw
€ 437,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Referentietoerental | 4.25 tr/min |
Grenstoerental | 5.2 tr/min |
Gewicht | 3.66 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 374,29/ stukexcl. btw
€ 452,89incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026