Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7315-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250819
  • Fabrikant:4054372615788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,83/ stukexcl. btw

€ 434,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Met afdichting
Nee