€ 307,70/ stukexcl. btw
€ 372,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 107 kN |
Referentietoerental | 4.5 tr/min |
Grenstoerental | 5.6 tr/min |
Gewicht | 3.1 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 318,76/ stukexcl. btw
€ 385,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026