€ 299,53/ stukexcl. btw
€ 362,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 126 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 4.75 tr/min |
Grenstoerental | 6 tr/min |
Gewicht | 2.58 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 217,79/ stukexcl. btw
€ 263,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026