Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7314-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668566
  • Fabrikant:4012801207720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 271,35/ stukexcl. btw

€ 328,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
4.75 tr/min
Grenstoerental
6 tr/min
Gewicht
2.457 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 286,39/ stukexcl. btw

€ 346,53incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026