Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7314-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668565
  • Fabrikant:4012801207713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,67/ stukexcl. btw

€ 296,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
4.75 tr/min
Grenstoerental
6 tr/min
Gewicht
2.58 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 253,33/ stukexcl. btw

€ 306,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026