Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7313-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624839
  • Fabrikant:4012801207683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,04/ stukexcl. btw

€ 308,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
110 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Gewicht
2.13 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 186,53/ stukexcl. btw

€ 225,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026