Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7313-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250817
  • Fabrikant:4054372618628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,05/ stukexcl. btw

€ 280,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
110 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Met afdichting
Nee