Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7313-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668562
  • Fabrikant:4012801207669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,88/ stukexcl. btw

€ 246,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
110 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Referentietoerental
5 tr/min
Grenstoerental
6.5 tr/min
Gewicht
2.12 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 209,74/ stukexcl. btw

€ 253,79incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026