Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7312-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668559
  • Fabrikant:4012801283601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,79/ stukexcl. btw

€ 257,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
7 tr/min
Gewicht
1.825 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 158,41/ stukexcl. btw

€ 191,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026