€ 193,52/ stukexcl. btw
€ 234,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Met afdichting | Nee |