€ 155,70/ stukexcl. btw
€ 188,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Referentietoerental | 5.3 tr/min |
Grenstoerental | 7 tr/min |
Gewicht | 1.72 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 157,84/ stukexcl. btw
€ 190,99incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026