Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7311-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668554
  • Fabrikant:4012801166621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,10/ stukexcl. btw

€ 173,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
91 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Referentietoerental
5.6 tr/min
Grenstoerental
7.7 tr/min
Gewicht
1.38 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 133,52/ stukexcl. btw

€ 161,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026