Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7311-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668553
  • Fabrikant:4012801166614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,15/ stukexcl. btw

€ 151,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
91 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Referentietoerental
5.6 tr/min
Grenstoerental
7.7 tr/min
Gewicht
1.38 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 129,78/ stukexcl. btw

€ 157,03incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026