Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7310-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250814
  • Fabrikant:4054372259906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,42/ stukexcl. btw

€ 150,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Met afdichting
Nee