€ 124,42/ stukexcl. btw
€ 150,55incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 80 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Referentietoerental | 6.1 tr/min |
Grenstoerental | 8.4 tr/min |
Gewicht | 1.05 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 111,88/ stukexcl. btw
€ 135,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026