€ 99,04/ stukexcl. btw
€ 119,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 80 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Referentietoerental | 6.1 tr/min |
Grenstoerental | 8.4 tr/min |
Gewicht | 1.05 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 102,21/ stukexcl. btw
€ 123,67incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026