Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7309-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668546
  • Fabrikant:4012801283335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,95/ stukexcl. btw

€ 130,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
6.5 tr/min
Grenstoerental
9.3 tr/min
Gewicht
0.829 kg
Met afdichting
Nee