Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7309-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668545
  • Fabrikant:4012801166546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
6.5 tr/min
Grenstoerental
9.3 tr/min
Gewicht
0.875 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 93,47/ stukexcl. btw

€ 113,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 110,10/ stukexcl. btw

€ 133,22incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026