Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7308-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:23713060
  • Fabrikant:4012801012690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Referentietoerental
7.1 tr/min
Grenstoerental
10.4 tr/min
Gewicht
0.657 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 78,29/ stukexcl. btw

€ 94,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026