Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7308-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668541
  • Fabrikant:4012801012676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,37/ stukexcl. btw

€ 77,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Referentietoerental
7.1 tr/min
Grenstoerental
10.4 tr/min
Gewicht
0.61 kg
Met afdichting
Nee