Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7307-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11833212
  • Fabrikant:4012801166454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,36/ stukexcl. btw

€ 92,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Gewicht
0.479 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 66,35/ stukexcl. btw

€ 80,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026