€ 69,69/ stukexcl. btw
€ 84,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 45.5 kN |
Statisch draaggetal | 27.5 kN |
Met afdichting | Nee |