Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7306-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250808
  • Fabrikant:4054372615764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,80/ stukexcl. btw

€ 75,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
22.1 kN
Met afdichting
Nee