€ 108,83/ stukexcl. btw
€ 131,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 22.1 kN |
Gewicht | 0.342 kg |
Met afdichting | Nee |