€ 62,58/ stukexcl. btw
€ 75,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 28 kN |
Statisch draaggetal | 15.8 kN |
Gewicht | 0.23 kg |
Met afdichting | Nee |