Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7305-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668532
  • Fabrikant:4012801166317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,19/ stukexcl. btw

€ 43,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Referentietoerental
9.8 tr/min
Grenstoerental
15.8 tr/min
Gewicht
0.223 kg
Met afdichting
Nee