Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7304-B-XL-TVP-P5-UO

  • ERIKS:12624802
  • Fabrikant:4012801327176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,63/ stukexcl. btw

€ 133,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
20.4 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Gewicht
0.151 kg
Met afdichting
Nee