Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7304-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668528
  • Fabrikant:4012801011945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,41/ stukexcl. btw

€ 36,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
21.7 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Referentietoerental
11.5 tr/min
Grenstoerental
19.3 tr/min
Gewicht
0.147 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026