Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7303-B-XL-TVP-P5

  • ERIKS:12624796
  • Fabrikant:4012801327107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,03/ stukexcl. btw

€ 95,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
17.6 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Gewicht
0.118 kg
Met afdichting
Nee