Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7303-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668526
  • Fabrikant:4012801166256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,18/ stukexcl. btw

€ 35,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
18.7 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Referentietoerental
12.8 tr/min
Grenstoerental
21.6 tr/min
Gewicht
0.11 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

142 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026