Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7302-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624794
  • Fabrikant:4012801166249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,37/ stukexcl. btw

€ 77,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
7.2 kN
Gewicht
0.081 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 51,87/ stukexcl. btw

€ 62,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026