€ 58,58/ stukexcl. btw
€ 70,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 14.2 kN |
Statisch draaggetal | 7.2 kN |
Gewicht | 0.081 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 61,57/ stukexcl. btw
€ 74,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026