Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7302-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668525
  • Fabrikant:4012801166225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,99/ stukexcl. btw

€ 37,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
15.1 kN
Statisch draaggetal
7.2 kN
Referentietoerental
14.2 tr/min
Grenstoerental
24.4 tr/min
Gewicht
0.081 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 29,00/ stukexcl. btw

€ 35,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026