€ 73,78/ stukexcl. btw
€ 89,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 11.4 kN |
Statisch draaggetal | 5.3 kN |
Gewicht | 0.065 kg |
Met afdichting | Nee |