Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7301-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:12624788
  • Fabrikant:4012801327008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,01/ stukexcl. btw

€ 81,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
11.4 kN
Statisch draaggetal
5.3 kN
Gewicht
0.065 kg
Met afdichting
Nee