Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7301-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668524
  • Fabrikant:4012801166218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,70/ stukexcl. btw

€ 54,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
12.2 kN
Statisch draaggetal
5.3 kN
Referentietoerental
16.3 tr/min
Grenstoerental
28 tr/min
Gewicht
0.06 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 63,50/ stukexcl. btw

€ 76,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026