Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7005-B-XL-TVP

  • ERIKS:11833188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,37/ stukexcl. btw

€ 50,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
16 kN
Statisch draaggetal
9.9 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
19900 tr/min
Met afdichting
Nee