Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6301-2Z

  • ERIKS:11667436
  • Fabrikant:4012801059282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6301
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.3 kN
Statisch draaggetal
4.2 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
24000 tr/min
Alternatieven

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

341 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026