Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2Z-C3

  • ERIKS:11832818
  • Fabrikant:4012801063869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,75/ stukexcl. btw

€ 14,22incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
20.7 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
13800 tr/min
Alternatieven

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

448 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026