€ 31,69/ stukexcl. btw
€ 38,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61906 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.24 kN |
Statisch draaggetal | 5.01 kN |
Referentietoerental | 11900 tr/min |
Grenstoerental | 18400 tr/min |